Wytaczak do kopiowania KOMET® UniTurn®, prawy 3 mm

Nr art.: 240118 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    do otworów pow. ⌀ Dmin. 3 mm
    długość użytkowa 20 mm
    ø chwytu d 4 mm
    promień R 0,1 mm
    f 1,25 mm
    a 2,7 mm
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 0,2 mm
    maksymalna głębokość podcięcia tmaks. 0,7 mm
    odpowiedni zacisk nr 240100 12/4; 16/4
    posuw f w stali < 500 N/mm2 0,02 mm/obr.
    Rodzaj produktu Toczenie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 240118 3
    EAN / GTIN 4047109071032
    Numer producenta H51 32200.0182

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    180
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    180
    Al > 10% Si:
    N
    160
    Stal < 500 N/mm²
    P
    100
    Stal < 750 N/mm²
    P
    90
    Stal < 900 N/mm²
    P
    80
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    70
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    70
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    55
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Materiał = BK 82.
    Od wielkości 5 z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, przy mniejszych średnicach chłodziwo doprowadzane jest przez uchwyt.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka