Wytaczak kątowy KOMET® kształt f B04

Nr art.: 240078 B04
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS Co 10

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ B04
Materiał ostrza HSS Co 10
głębokość otworu 45 mm
do otworów o ⌀ powyżej 9 mm
długość całkowita 75 mm
⌀ chwytu 8 mm
Rodzaj produktu Toczenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 240078 B04
EAN / GTIN 4047109016279
Numer producenta H15 21140.93

Opis

Wykonanie:

Dokładny profil ostrza kontrolowany pod mikroskopem. Ekonomiczne użycie dzięki możliwości wielokrotnego ostrzenia.
Wielkości z dodatkowym oznaczeniem: L = przedłużony chwyt.

Materiał ostrza:

HSS/Co10 - do materiałów trudnoskrawalnych.

Wskazówka:

Odpowiednie oprawki, zob. nr 240070 i nr 240072.