{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nomin. D | 18 mm | |
powłoka | TiN | |
tolerancja otworu | H7 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze nieprzelotowym i przelotowym | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
do uchwytów nr 239880 − 239940 | 18 − 19,99 | |
długość ostrza l1 | 6 mm | |
długość główki I | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,8 mm/obr. | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do rozwiercania |
Numer artykułu | 239826 18 | |
Numer producenta | 75J.71.18H7N |