{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nomin. D | 40 mm | |
powłoka | DST | |
tolerancja otworu | H7 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze nieprzelotowym i przelotowym | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
do uchwytów nr 239880 − 239940 | 35 − 41,99 | |
długość ostrza l1 | 6 mm | |
długość główki I | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 1,2 mm/obr. | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do rozwiercania |
Numer artykułu | 239811 40 | |
Numer producenta | 75J.93.40H7N |