{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
⌀ nomin. D | 22 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
tolerancja otworu | H7 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Semi-Standard | tak | |
Wielkość uchwytu | 20 mm | |
długość ostrza l1 | 14 mm | |
długość główki I | 26 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
rozwartość klucza | 16 mm | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,4 mm/obr. | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do rozwiercania |
Numer artykułu | 239730 22 | |
EAN / GTIN | 4045197576095 | |
Numer producenta | 239730 22 |