{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø Ds chwytu ABS® | 50 mm | |
adapter | VDI 30 | |
chwyt | ABS | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
długość wysięgu A | 60 mm | |
długość występu L1 | 38 mm | |
długość uchwytu VDI b | 55 mm | |
⌀ zewn. d1 | 68 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyt ABS |
Numer artykułu | 239035 50 | |
Numer producenta | A01 11152 |