Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Uchwyt KOMET®, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 25mm

Nr art.: 239022 25
  • chwyt: ABS
  • Norma na uchwyt: DIN 69893
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø Ds chwytu ABS® 25 mm
adapter HSK-A 100
chwyt ABS
Norma na uchwyt DIN 69893
chłodzenie wewnętrzne tak
długość wysięgu A 60 mm
długość występu L1 31 mm
⌀ zewn. d1 100 mm
Rodzaj produktu Uchwyt ABS

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 239022 25
Numer producenta A06 50120
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Wykonanie:

  • uchwyt wyważony na Q 6,3 przy 10 000 obr. / min. 
  • z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa.

Norma:

DIN 69893

Wskazówka:

Dalsze uchwyty ze złączem ABS® na zamówienie.