{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø Ds chwytu ABS® | 25 mm | |
adapter | SK 40 | |
chwyt | ABS | |
Norma na uchwyt | DIN 69871 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 8000 min-1 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
długość wysięgu A | 50 mm | |
długość występu L1 | 19 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyt ABS |
Numer artykułu | 239000 25 | |
Numer producenta | A50 55120 |