{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
adapter | VDI 40 | |
chwyt | ABS | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
długość wysięgu A | 60 mm | |
długość występu L1 | 38 mm | |
długość uchwytu VDI b | 63 mm | |
⌀ zewn. d1 | 83 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyt ABS |
Numer artykułu | 238560 50 | |
EAN / GTIN | 4067263111078 | |
Numer producenta | 238560 50 |