Wytaczadło precyzyjne KOMET MicroKom® hi.flex, zakres wrzecion o ø: 6-125mm

Nr art.: 238380 6-125
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres wrzecion o ø (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • chwyt: ABS
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

chwyt ABS
chłodzenie wewnętrzne tak
zakres wrzecion o ø 6 mm - 125 mm
Rodzaj produktu Narzędzie wrzecionowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 238380 6-125
Kopiuj
Numer producenta M04 30230
Kopiuj
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Wykonanie:

  • Dokładność ustawienia 0,01 mm na kreskę podziałki. Dokładność regulacji 0,002 mm ⌀ noniuszem podczas regulacji promieniowej do 5 mm.
  • Wyważanie w pozycji 0.

W dostawie:

1 wytaczadło precyzyjne: nr 238391 ABS50® 6-125 mm
po 1 głowiczce wytaczaka: Nr KOMET 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
Nr KOMET 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 mostek: Nr KOMET 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 korpus wielokarbowy: Nr KOMET 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 klucz trzpieniowy sześciokątny: Nr KOMET 62862 09300
każdy 1 wytaczak: Nr KOMET 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
Nr KOMET 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
Nr KOMET 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
Nr KOMET 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
Nr KOMET 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
po 4 płytki skrawające: TOGX06T102EN-14 BK60 – nr KOMET 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 – nr KOMET 62601 70409
2 płytki skrawające: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 – nr KOMET 62600 00102
5 śrub cylindrycznych: Nr KOMET 62950 00000 – M5×16 mm
po 1 kluczu: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka