{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wrzecion o ø | 38 mm - 51 mm | |
ø minimalna Dmin | 38 | |
wysokość H | 17,5 mm | |
okr. skraw. ø D2 obróbka współbieżna | ⌀ 3,2 mm | |
Droga przesuwu zgrubnego S | 6,5 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 31 000 min-1 | |
Uchwyty ostrzy | 238374 38-50 | |
Precyzyjna głowica przestawna | 238370 38 | |
Rodzaj produktu | Narzędzie wrzecionowe |
Numer artykułu | 238372 38 | |
EAN / GTIN | 4047109079786 | |
Numer producenta | M03 20180 |