Oprawki, HSK-A 100, złącze: HW50

Nr art.: 237654 HW50
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
złącze Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: DIN 69893
  • Kształt: A
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze HW50
⌀ zewnętrzna 50 mm
adapter HSK-A 100
Norma na uchwyt DIN 69893
Kształt A
chłodzenie wewnętrzne tak
z otworem na Balluffchip tak
długość L 36 mm
wymiar A długości wysięgu 65 mm
Rodzaj produktu Uchwyt HW

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 237654 HW50
EAN / GTIN 4045197677334
Numer producenta 237654 HW50