Oprawki, HSK-A 63, złącze: HW20

Nr art.: 237653 HW20
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
złącze Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: DIN 69893
  • Kształt: A
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze HW20
⌀ zewnętrzna 20 mm
adapter HSK-A 63
Norma na uchwyt DIN 69893
Kształt A
chłodzenie wewnętrzne tak
z otworem na Balluffchip tak
długość L 16 mm
wymiar A długości wysięgu 42 mm
Rodzaj produktu Uchwyt HW

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 237653 HW20
EAN / GTIN 4045197677273
Numer producenta 237653 HW20