{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø minimalna Dmin | 6,9 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
typ | D07 | |
⌀ chwytu | 7 mm | |
L2 | 30 mm | |
długość L | 56 mm | |
zakres wrzecion o ø | 6,9 mm - 10,1 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie wrzecionowe |
Numer artykułu | 237624 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197681515 | |
Numer producenta | 237624 6,9 |