Wytaczaki, ⌀: 3,2mm

Nr art.: 237621 3,2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

3,2 mm
⌀ chwytu 4 mm
długość L 10,2 mm
zakres wrzecion o ø 3,2 mm - 4,3 mm
Rodzaj produktu Narzędzie wrzecionowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237621 3,2
EAN / GTIN 4045197681461
Numer producenta 237621 3,2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
240
aluminium (dające krótki wiór)
N
240
Al > 10% Si:
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 750 N/mm²
P
210
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
80
Stal < 60 HRC
H
70
Stal < 67 HRC
H
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
150
CuZn
N
290
Grafit, GFK, CFK
N
100
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Do mikrogłowic wytaczających
⌀ chwytu 4 mm do bezpośredniego mocowania w głowicy nr 237490 i 237493.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka