Dwuostrzowe ER, złącze: ER40

Nr art.: 237609 ER40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

chłodzenie wewnętrzne tak
złącze ER40
pasująca wymienna płytka skrawająca CC..1204..
Długość użyteczna L1 85 mm
zakres wrzecion o ø 65,5 mm - 87,1 mm
śruba mocująca płytki obracane 219864
Rodzaj produktu Dwuostrzowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 237609 ER40
EAN / GTIN 4045197778925
Numer producenta 237609 ER40

Opis

Wykonanie:

Głowica dwuostrzowa składa się z korpusu i płytek skrawających.
Proste połączenie z uchwytem do tulejek zaciskowych ER przez zintegrowany stożek.
Możliwość indywidualnej regulacji ostrzy.

Zastosowanie:

Do rozwiercania istniejących otworów.