System do wytaczania precyzyjnego cyfrowego z końcówką wrzeciona ⌀ 9,75 − 88,1 mm BT40

Nr art.: 237567 BT40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze BT40
chłodzenie wewnętrzne tak
Rodzaj produktu Narzędzie wrzecionowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 237567 BT40
EAN / GTIN 4045197816733
Numer producenta 237567 BT40

Opis

Wykonanie:

z cyfrową głowicą wytaczarskąnr 237568, wyświetlaczem cyfrowymnr 237601, wytaczakiem wraz z akcesoriami w kufrze.
Dokładność nastawy 0,01 mm na kreskę podziałki / przez noniusz 0,002 mm średnicy.
Z dodatkowymi, precyzyjnymi możliwościami odczytu do 0,001 mm średnicy.

Ustawienie ⌀ bardzo małym luzem przy zmianie kierunku.
dla ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Zastosowanie:

Do wytaczaków z ⌀ chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Z płytkami skrawającymi ISO typu CC..0602...

W dostawie:

1 głowica wytaczarska precyzyjna: nr 237568 BT40
po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania)​: nr 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
nr 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
po 1 wytaczaku  (maksymalna długość wytaczania)​: nr 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 uchwyt na płytkę skrawającą do mostka: nr 237564 06
1 płytka skrawająca: nr 260052 wielk. CU7010 (CCMT 060204)
1 jednostka wskaźnikowa cyfrowa: nr 237601

Część zamienna:

śruba do płytek skrawających nr 219830.

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 23 7695 i nr 23 7696.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.