Głowica wytaczadła ⌀ 9,75 − 320 mm SK40

Nr art.: 237546 SK40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze SK40
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ zewn. D1 63 mm
Długość użyteczna L1 81 mm
długość wysięgu A 91 mm
Rodzaj produktu Narzędzie wrzecionowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 237546 SK40
EAN / GTIN 4045197608536
Numer producenta 237546 SK40

Opis

Wykonanie:

Wersja monoblokowa albo w połączeniu z HW63. Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

Część zamienna:

śruba do płytek skrawających nr 219830.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.