Zestawy do wytaczania precyzyjnego ⌀ 9,75-164 mm, złącze: HW63

Nr art.: 237541 HW63
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze HW63
chłodzenie wewnętrzne tak
Rodzaj produktu Narzędzie wrzecionowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 237541 HW63
EAN / GTIN 4045197608482
Numer producenta 237541 HW63

Opis

Wykonanie:

Dla ⌀ 9,75 – 164 mm, z końcówką wrzeciona nr 237546, wytaczakiem i wyposażeniem w walizce. Możliwość uzupełnienia o mostek nr 237560 do ⌀ 320 mm.
Dokładność ustawiania 0,01 mm na kreskę podziałki / za pomocą noniusza 0,002 mm na średnicy.

Zastosowanie:

do wytaczaków z ⌀ chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Wytaczaki i uchwyty płytek skrawających z odpowiednią płytką skrawającą ISO typ CC..0602.

W dostawie:

1 głowica wytaczarska precyzyjna: nr 237546 HW63
po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania)​: nr 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
nr 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
nr 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 mostek: nr 237647 do rozszerzenia ⌀ 86 – 164 mm.
1 uchwyt na płytkę skrawającą do mostka: nr 237564 06
1 płytka skrawająca: nr 260052 wielk. CU7010 (CCMT 060204)

Część zamienna:

śruba do płytek skrawających nr 219830.

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 237695 i nr 237696.