System do wytaczania precyzyjnego ⌀ 9,75−101,1 mm, złącze: HW63

Nr art.: 237515 HW63
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze HW63
chłodzenie wewnętrzne tak
Rodzaj produktu Narzędzie wrzecionowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 237515 HW63
EAN / GTIN 4062406114541
Numer producenta 237515 HW63

Opis

Wykonanie:

Z cyfrową głowicą wytaczarską nr 237516, wyświetlaczem cyfrowym nr 237601, wytaczakiem wraz zakcesoriami wkufrze.
Do wytaczaków o⌀chwytu 16mm iuchwytów płytek skrawających. Możliwość powiększenia zakresu poprzez zastosowanie adaptera iuchwytu do płytek skrawających o⌀do 152,1mm. Dokładność dosuwu na średnicy 0,01mm / 0,002mm przy użyciu noniusza.
Możliwość odczytu na 0,001mm wśrednicy przy użyciu cyfrowej jednostki wskazującej.

Wytaczaki zpasującą płytką skrawającą ISO typu CC..0602.
Uchwyty zpasującą płytką skrawającą ISO typu CC..09T3.

W dostawie:

1 głowica wytaczarska precyzyjna: 237516 HW63
po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania)​: nr 237630 wytaczak ⌀ 9,75–20,1 mm (30 mm);
nr 237634 wytaczak ⌀ 19,75–30,1 mm (72 mm);
nr 237640 wytaczak ⌀ 29,75–48,1 mm (85 mm);
nr 237642 wytaczak ⌀ 47,75–88,1 mm (85 mm)
1 płytka skrawająca: nr 237645 do ⌀ 87,75–101,1 mm
(z adapterem nr 237534 do ⌀ 114,1 mm)
po 1 płytce skrawającej: 260052 CU7010 (lub użyć CC..0602)
260058 CU7010 (lub użyć CC..09T3)
1 jednostka wskaźnikowa cyfrowa: nr 237601

Część zamienna:

Dla nr 237630237642: śruba do płytek skrawających nr 219830.
Dla nr 237645; 237531; 237532: śruba do płytek skrawających nr 219805.

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 237695237698.

Wskazówka:

Uchwyt płytek skrawających z adapterem (nr 237531; 237532; 237534) do powiększenia zakresu na średnicy do 152,1 mm: odnośnie poszczególnych wyrobów patrz zestaw do wytaczania precyzyjnego nr 237512.