Zestawy do wytaczania precyzyjnego ⌀ 39,9 − 100,1 mm, złącze: ER25

Nr art.: 237502 ER25
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • zastosowanie wierteł: wyjście ukośne; warunkowo wyjście skośne; wiercenie ukośne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze ER25
zastosowanie wierteł wyjście ukośne; warunkowo wyjście skośne; wiercenie ukośne
chłodzenie wewnętrzne tak
Norma ISO 15488-B
Rodzaj produktu Narzędzie wrzecionowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237502 ER25
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197808516
Kopiuj
Numer producenta 237502 ER25
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do zakresu średnic 39,9–100,1 mm. Modułowe narzędzie do wytaczania dokładnego ER, możliwość mocowania bezpośrednio w uchwycie do tulejek zaciskowych ER25. Dostawa w kasetce z tworzywa sztucznego ABS.
  • dokładność nastawiania 0,01 mm / kreskę podziałową. Dokładność przestawiania na ⌀ 0,002mm przy użyciu noniusza
  • wyważana w położeniu 0 bez narzędzia, przy Q2,5 / 6000 min-1
  • maks. prędkość obrotowa 10000 min-1
  • chłodzenie dyszą, optymalne ciśnienie środka chłodzącego 10-20 barów, minimum 5 barów
  • możliwość promieniowego blokowania suwaka.

W dostawie:

1 głowica wrzeciona precyzyjnego: ER25
po 1 uchwycie płytek: Nr 237517, wielk. 1 dla ⌀ 39,9 – 57 mm
Nr 237517, wielk. 2 dla ⌀ 57 – 100,1 mm
1 mostek: Nr 237518, wielk. 1 dla ⌀ 70,1 – 100,1 mm
1 klucz płytkowy: Nr 625920, wielk. 8IP
1 klucz trzpieniowy sześciokątny: nr 627310, wielk. 4
2 śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym: nr 237522, wielk. M5X12
2 podkładki: nr 237523
2 sprężyny talerzowe: nr 237524

Część zamienna:

Śruba do płytek skrawających nr 239653 (8IP; 1,28 Nm) do uchwytów do płytek nr 237517, wielk. 1 i wielk. 2.

Wskazówka:

Pasującą płytkę skrawającą CCGT0602.. (np. nr 237695 / 237696) zamawiać oddzielnie.
Podczas cyklu wytaczania zwracać uwagę na ustawienie ostrzy ± 20°!

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka