Mikrogłowica wytaczająca ⌀ 0,3 - 19,1 mm

Nr art.: 237495
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ zewn. D1 32 mm
⌀ D3 7 mm
Długość użyteczna L1 32 mm
⌀ trzonu D2 16 mm
Rodzaj produktu Narzędzie wrzecionowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 237495
EAN / GTIN 4045197681416

Opis

Wykonanie:

Dokładność nastawiania 0,01 mm na kreską na skali / przez noniusz 0,002 mm w ⌀.

Zastosowanie:

Z wytaczakiem nr 237621, adapterem nr 237624 i płytką skrawajacą nr 237625.