Płytka skrawająca KOMET® Unisix®, BK2730, oznaczenie typu W29: 18-200

Nr art.: 237080 18-200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    80,25  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    66,86  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W29 Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 040304
Nazwa 18-200
Gatunek BK2730
typ INOX
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,13 mm/obr.
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 237080 18-200
EAN / GTIN 4047109101036
Numer producenta W29 18200.042730

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Wskazówka:

Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.