Płytka skrawająca KOMET® Unisix® 50-130

Nr art.: 237050 50-130
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    175,09  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    145,92  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W29 Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 100504
Nazwa 50-130
Gatunek BK79
typ INOX
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,2 mm/obr.
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 237050 50-130
EAN / GTIN 4047109036635
Numer producenta W29 50130.0479

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Wskazówka:

Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.
Ze względu na specjalną geometrię skrawania do zastosowania wyłącznie w wiertłach prawych KOMET KUB®.