Płytka skrawająca KOMET® Unisix®, BK6115, oznaczenie typu W29: 34-010

Nr art.: 236860 34-010
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    112,41  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    93,67  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W29 Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 06T304
Nazwa 34-010
Gatunek BK6115
typ żeliwo szare (sferoidalne); ST900
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,15 mm/obr.
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236860 34-010
EAN / GTIN 4047109099258
Numer producenta W29 34010.046115

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Wskazówka:

Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.
nie stosować na ostrzach wewnętrznych wiertła!