Płytka skrawająca KOMET® Unisix® 42-000

Nr art.: 236771 42-000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    141,31  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    117,79  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W29 Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 080404
Nazwa 42-000
Gatunek BK6425
typ ST900; INOX
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,16 mm/obr.
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236771 42-000
EAN / GTIN 4047109225404
Numer producenta W29 42000.046425

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
225
Stal < 1100 N/mm²
P
200
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Wskazówka:

Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.