Korpusy do głowic 2- ostrzowych KOMET TwinKom® bez przesuwu osiowego z chwytem ABS®, długie, ⌀ Dmin- ⌀ Dmax: 24-32mm

Nr art.: 236682 24-32
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin- ⌀ Dmax (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • chwyt: ABS
  • zastosowanie wierteł: nawiercanie ukośne; wiercenie ukośne; baryłkowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres ⌀ Dmin.-Dmaks. 24 mm - 32 mm
Wersja długie
chwyt ABS
zastosowanie wierteł nawiercanie ukośne; wiercenie ukośne; baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne tak
długość kołnierza L2 7 mm
długość całkowita Lges 70 mm
ø Ds chwytu ABS® 32 mm
Rodzaj produktu Narzędzie wrzecionowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236682 24-32
Kopiuj
EAN / GTIN 4047109261594
Kopiuj
Numer producenta G01 71072
Kopiuj
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Wykonanie:

  • promieniowo nastawiana oprawka, pozwalająca na dokładne skrawanie dwoma ostrzami, umożliwia uzyskanie narzędzia stopniowego do większych głębokości skrawania
  • narzędzie o zwartej konstrukcji
  • regulowana dysza kulkowa do doprowadzenia chłodziwa dokładnie do ostrzy
  • przy wierceniu na dużych głębokościach rowki spiralne wspomagają odprowadzanie wiórów.

Wskazówka:

Uchwyty i płytki skrawające zamawiać oddzielnie.
Inne wersje na zamówienie.
Przykład zamówienia:
1× nr 236680 wielk. 24-32 − korpusy do głowic 2-ostrzowych G01.
2× nr 236684 wielk. 24-32 − uchwyt do głowic 2-ostrzowych.
10× nr 236520 wielk. 18-010 − płytki skrawające do zastosowania uniwersalnego (w gatunku BK8425).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka