Korpusy do głowic 2- ostrzowych KOMET TwinKom® bez przesuwu osiowego z chwytem ABS® 51-71 mm

Nr art.: 236680 51-71
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin- ⌀ Dmax (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chwyt: ABS
  • zastosowanie wierteł: nawiercanie ukośne; wiercenie ukośne; baryłkowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres ⌀ Dmin.-Dmaks. 51 mm - 71 mm
wersja krótkie
chwyt ABS
zastosowanie wierteł nawiercanie ukośne; wiercenie ukośne; baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne tak
długość całkowita Lges 60 mm
ø Ds chwytu ABS® 40 mm
Rodzaj produktu Narzędzie wrzecionowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236680 51-71
EAN / GTIN 4047109262041
Numer producenta G01 71522

Opis

Wykonanie:

  • promieniowo nastawiana oprawka, pozwalająca na dokładne skrawanie dwoma ostrzami, umożliwia uzyskanie narzędzia stopniowego do większych głębokości skrawania
  • narzędzie o zwartej konstrukcji
  • regulowana dysza kulkowa do doprowadzenia chłodziwa dokładnie do ostrzy
  • przy wierceniu na dużych głębokościach rowki spiralne wspomagają odprowadzanie wiórów.

Wskazówka:

Uchwyty i płytki skrawające zamawiać oddzielnie.
Inne wersje na zamówienie.
Przykład zamówienia:
1× nr 236680 wielk. 24-32 − korpusy do głowic 2-ostrzowych G01.
2× nr 236684 wielk. 24-32 − uchwyt do głowic 2-ostrzowych.
10× nr 236520 wielk. 18-010 − płytki skrawające do zastosowania uniwersalnego (w gatunku BK8425).