{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Pentron® | |
⌀ nomin. D | 30,5 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 2×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 62 mm | |
Długość wysięgu LA | 86 mm | |
⌀ chwytu Ds | 40 mm | |
Długość chwytu Ls | 68 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 100408 32-... | |
śruby mocujące | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236614 30,5 | |
EAN / GTIN | 4047109277847 | |
Numer producenta | U42 33050 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Korpusy wierteł KOMET KUB Pentron™ z płytkami skrawającymi chwyt walcowy, 2×D, ⌀ Dc: 30,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 620,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 005,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ chwytu Ds | 40 mm | 40 mm |
śruby mocujące | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
Długość wysięgu LA | 86 mm | 86 mm |