Korpusy wierteł KOMET KUB Pentron® z płytkami skrawającymi chwyt ABS®, 5×D, ⌀ DC m7: 42,5mm

Nr art.: 236604 42,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 5×D
  • chwyt: ABS
  • zastosowanie wierteł: warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Pentron®
⌀ nomin. D 42,5
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 5×D
chwyt ABS
zastosowanie wierteł warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Długość użyteczna L1 215 mm
Długość wysięgu LA 260 mm
ø Ds chwytu ABS® 63 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGX 130508 46-...
śruby mocujące 239652 20IP (6,3 Nm)
Liczba ostrzy Z 1
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236604 42,5
EAN / GTIN 4047109205758
Numer producenta U45 64250

Opis

Wykonanie:

tolerancje wiercenia: D - 0,1 / + 0,35.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236605-236610.

Zalecenie:

przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.

Wskazówka:

  • Stosowanie wyłącznie w stabilnych warunkach pracy maszyny.
  • Wersja 2×D i 3×D z chwytem ABS® dostępna na zamówienie.
  • Wiercenie z przesunięciem osiowym wiertła do Vmaks. = 0,25 mm.
  • Maks. ⌀ osiągalna przez wysterowanie = D + 0,5 mm.
  • Wersja z chwytem PSC dostarczana na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Korpusy wierteł KOMET KUB Pentron® z płytkami skrawającymi chwyt ABS®, 5×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 42,5mm

Korpusy wierteł KOMET KUB Pentron® z płytkami skrawającymi chwyt ABS®, 5×D, ⌀ DC m7: 42,5mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 601,39  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 765,67  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 1 1
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 5×D 5×D
zastosowanie wierteł warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne tak tak
chwyt ABS ISO 9766
śruby mocujące 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 20IP (6,3 Nm)
Długość wysięgu LA 260 mm 245 mm

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka