{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Pentron® | |
⌀ nomin. D | 32,5 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 5×D | |
chwyt | ABS | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 165 mm | |
do ⌀ calowej | 1 9/32 cal | |
Długość wysięgu LA | 205 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 63 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 100408 32-... | |
śruby mocujące | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236604 32,5 | |
EAN / GTIN | 4047109197923 | |
Numer producenta | U45 63250 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Korpusy wierteł KOMET KUB Pentron® z płytkami skrawającymi chwyt ABS®, 5×D, ⌀ DC m7: 32,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 045,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 126,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 5×D | 5×D |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 100408 32-... | SOGX 110509 |
⌀ nomin. D | 32,5 | 32,5 |
chwyt | ABS | ISO 9766 |
Długość użyteczna L1 | 165 mm | 165 mm |