Płytka skrawająca KOMET® 23-130

Nr art.: 236576 23-130
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    91,69  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    76,40  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W83 Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOEX 07T308
    Nazwa 23-130
    Gatunek BK7935
    typ Inox
    Materiał ostrza HM
    posuw f w stali < 900 N/mm2 0,16 mm/obr.
    liczba wymian/ostrzy 4
    Rodzaj produktu Wiercenie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 236576 23-130
    EAN / GTIN 4047109229587
    Numer producenta W83 23130.087935

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    300
    Stal < 750 N/mm²
    P
    250
    Stal < 900 N/mm²
    P
    200
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekanym łamaczem wiórów.

    Wskazówka:

    Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron®.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka