XOMT110406, HBD30, Typ: UNI

Nr art.: 235072 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    71,49  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    59,58  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XOMT110406
Gatunek HBD30
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,06 - 0,16
liczba wymian/ostrzy 4
powłoka TiAlN
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 235072 UNI
EAN / GTIN 4062406253967
Numer producenta 235072 UNI

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
220
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ostrze centralne umożliwia szybkie i niezawodne centrowanie wiertła. Ostrze zewnętrzne zapewnia doskonałą kontrolę wiórów.

Zastosowanie:

Płytki skrawające SOMT wyłącznie na ostrzu zewnętrznym. Płytki skrawające XOMT wyłącznie na ostrzu centralnym.

Pasuje do:

HOLEX Pro Drill nr 235000235010.