{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
napęd | TX7 | |
gwint | M2,2 | |
długość całkowita | 5,6 mm | |
moment dokręcania | 0,8 Nm | |
Rodzaj produktu | śruba |
Numer artykułu | 232980 2 | |
EAN / GTIN | 4062406267018 | |
Numer producenta | 232980 2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Zestawy śrub Torx, 10 -elem., napęd: 2
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
141,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
178,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
napęd | TX7 | T15 |
moment dokręcania | 0,8 Nm | 3 Nm |
długość całkowita | 5,6 mm | 9 mm |
gwint | M2,2 | M4 |
Rodzaj produktu | śruba | śruba |