WOEX 040304 E INOX

Nr art.: 232580 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    67,17  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    56,01  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
  • Strategia skrawania: MTC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 040304 E
Gatunek HB7640
Materiał ostrza HM
Strategia skrawania MTC
posuw f 0,08 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 232580 INOX
EAN / GTIN 4045197346520

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
275
Stal < 750 N/mm²
P
275
Stal < 900 N/mm²
P
215
Stal INOX < 900 N/mm²
M
165
Stal INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

GARANT Wiertła z płytkami skrawającymi nr 232298; 232300; 232302; 232310.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe