Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym 48

Nr art.: 232256 48
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Wersja: 12×D
  • chwyt: ISO 9766
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja 12×D
chwyt ISO 9766
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne tak
zakres ⌀ Dc 48 mm - 65 mm
Długość użyteczna L1 576 mm
⌀ chwytu Ds 40 mm
Długość chwytu Ls 70 mm
śruby mocujące 232990 TX20
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 232256 48
EAN / GTIN 4045197717832
Numer producenta 232256 48

Opis

Wykonanie:

Do otworów o dokładności do IT10.
Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
rowki proste.

Wskazówka:

Wartości posuwu f zmniejszyć o 10%, a wartości vc o 30%.
Inne wielkości dostarczane na zamówienie.