Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 8×D, Typ: 18

Nr art.: 232255 18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Wersja: 8×D
  • chwyt: ISO 9766
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja 8×D
chwyt ISO 9766
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne tak
zakres ⌀ Dc 18 mm - 24 mm
Długość użyteczna L1 269,9 mm
⌀ chwytu Ds 25 mm
Długość chwytu Ls 56 mm
śruby mocujące 232990 TX9
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 232255 18
EAN / GTIN 4045197592514
Numer producenta 232255 18

Opis

Wykonanie:

Do otworów o dokładności do IT10.
Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

Wskazówka:

Wartości posuwu f zmniejszyć o 5%, a wartości vc o 10%.
Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 8×D, Typ: 18

Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 8×D, Typ: 18

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 605,49  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 192,54  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 866,04  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
zakres ⌀ Dc 18 mm - 24 mm 18 mm - 18,99 mm 18 mm - 24 mm
Liczba ostrzy Z 2 2 2
Wersja 8×D 8×D 8×D
chłodzenie wewnętrzne tak tak tak
chwyt ISO 9766 ISO 9766 stożek Morse’a
Długość chwytu Ls 56 mm 56 mm
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi Wiertła z płytkami skrawającymi Wiertła z płytkami skrawającymi

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka