Zestawy płytek skrawających promieniowych 16/1-3

Nr art.: 231528 16/1-3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ / promień R Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB225
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 231528 16/1-3
EAN / GTIN 4062406565596
Numer producenta 231528 16/1-3

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
250
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

2- ostrzowe płytki skrawające promieniowe.

Zastosowanie:

Dla wypukłych promieni na zewnętrznej albo w otworach.

Pasuje do:

nr 231500, wielk. 16; 20,8

Zawartość:

po 1 płytce skrawającej promieniowej nr 231527: wielk. 16/1; 16/1,5; 16/2; 16/2,5; 16/3