{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 16 | |
Gatunek | HB225 | |
Materiał ostrza | HM | |
X | 4,25 mm | |
Y | 1,5 mm | |
Z | 4 mm | |
promień R | 2,5 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
powłoka | AlCrN | |
Rodzaj produktu | Wiercenie |
Numer artykułu | 231527 16/2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406565572 | |
Numer producenta | 231527 16/2,5 |