Nawiertaki NC 20 mm

Nr art.: 231501 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Ds (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nawiertak odpowiedni do kształtu płytek: 120

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGT 11T3
    ⌀ chwytu Ds 20 mm
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Nawiertak odpowiedni do kształtu płytek 120
    chwyt chwyt Weldon
    kąt wierzchołkowy 120 stopni
    Liczba ostrzy Z 1
    maksymalna ⌀ otworu d1 17 mm
    maks. głębokość otworu l1 5 mm
    długość chwytu h 70 mm
    długość całkowita Lges 100 mm
    wielkość płytek skrawających 16
    śruba mocująca płytki obracane 231540_TX15 (2,5 Nm)
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 231501 20
    EAN / GTIN 4045197644305
    Numer producenta 231501 20

    Opis

    Wykonanie:

    z chwytem typu Weldon.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka