Frezy do rowków teowych HELISLOT 31,7/16 mm

Nr art.: 227718 31,7/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / ⌀ DSh6 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 31,7 mm
    efektywna liczba ostrzy Zef 2
    wykonanie chwytu chwyt Weldon
    Liczba płytek skrawających 4
    wysokość rowka ap 9,9 mm
    ⌀ kołnierza d1 15,5 mm
    Długość wysięgu L1 35 mm
    długość całkowita Lges 85 mm
    ⌀ chwytu Ds h6 16 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca XNMU090408
    Kąt sfazowania naroży 90 stopni
    oznaczenie producenta ETS D32-10-W16-XN09
    Rodzaj produktu Frez do rowków

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 227718 31,7/16
    EAN / GTIN 7291075438925
    Numer producenta 3343117

    Opis

    Wykonanie:

    Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

    Część zamienna:

    Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne