{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 1 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Liczba płytek skrawających | 2 | |
wysokość rowka ap | 18 mm | |
⌀ kołnierza d1 | 21 mm | |
Długość wysięgu L1 | 47 mm | |
długość całkowita Lges | 120 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XNMU130608 | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
oznaczenie producenta | ETS D40-18-W32-XN13 | |
Rodzaj produktu | Frez do rowków |
Numer artykułu | 227700 40/1 | |
EAN / GTIN | 7291075332865 | |
Numer producenta | 3106542 |