Frezy jeżowe 90° MECH17 50/4 mm

Nr art.: 227653 50/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / Zef. (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 50 mm
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej BDMT 170408
efektywna liczba ostrzy Zef 4
Liczba płytek skrawających 20
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 74 mm
Długość wysięgu L1 88 mm
długość całkowita Lges 161 mm
⌀ chwytu Ds h6 40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca BD.. 1704
śruba mocująca płytki obracane 229709 (T15; 3,5 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227653 50/4
EAN / GTIN 4960664526383
Numer producenta THN03925

Opis

Wykonanie:

Karbowane płytki skrawające zapewniają obniżenie sił skrawania i drgań. Umożliwia to stosowanie większych szerokości skrawania ae, przy takiej samej głębokości skrawania ap.