Frezy jeżowe 90° MECH17, chwyt walcowy, ⌀ D / Zef.: 40/2mm

Nr art.: 227650 40/2
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / Zef. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 40 mm
kształt chwytu chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej BDMT 170408
efektywna liczba ostrzy Zef 2
Liczba płytek skrawających 8
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 59 mm
Długość wysięgu L1 73 mm
długość całkowita Lges 160 mm
⌀ chwytu Ds h6 32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca BD.. 1704
Śruby do mocowania płytek 229709 (T15; 3,5 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 227650 40/2
EAN / GTIN 4960664503780
Numer producenta THN03824
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Wykonanie:

Karbowane płytki skrawające zapewniają obniżenie sił skrawania i drgań. Umożliwia to stosowanie większych szerokości skrawania ae, przy takiej samej głębokości skrawania ap.