BDMT 170408 ER-JS S

Nr art.: 227565 S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej BDMT 170408 ER-JS
typ S
promień naroża 0,8 mm
Gatunek CA6535
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,07 − 0,13 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227565 S
EAN / GTIN 4960664686223
Numer producenta TMA00339

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
240
Stal INOX > 900 N/mm²
M
220
Ti > 850 N/mm²
S
30
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne ae = 0,3 × D.
Dokładne 90° do ap = 9 mm.