{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | BDGT 170420 FR-JA | |
typ | ALU | |
promień naroża | 2 mm | |
Gatunek | GW25 | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw fz na ząb | 0,05 − 0,33 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 227530 ALU | |
EAN / GTIN | 4960664457892 | |
Numer producenta | TWF00285 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() BDGT 170420 FR-JA ALU
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
104,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
70,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
58,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
100,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | BDGT 170420 FR-JA | APMT 060220 FR | ZDHT 150520FR-F10 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Gatunek | GW25 | HU7810 | HU7705 |
typ | ALU | ALU | |
posuw fz na ząb | 0,05 − 0,33 mm | 0,1 mm | 0,1-0,25 mm |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania |