{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 15,7 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
⌀ D3 | 43 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 93 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 98 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,34 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 41,6 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BDMT 170408 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227510 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664452743 | |
Numer producenta | THN03422 |