Frezy 90° MEC17 25/2 mm

Nr art.: 227505 25/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 25 mm
    Liczba ostrzy Z 2
    wykonanie chwytu chwyt Weldon
    Kąt ustawienia κ 90 stopni
    Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 15,7 mm
    Długość wysięgu L1 36 mm
    długość całkowita Lges 92 mm
    ⌀ chwytu Ds h6 25 mm
    ⌀ D3 18 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmin. 43 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 48 mm
    Kąt rampingu αmaks. 0,86 stopni
    Długość rampingu dla αmaks. 16,6 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca BDMT 170408
    śruba mocująca płytki obracane 229709 (T15; 3,5 Nm)
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 227505 25/2
    EAN / GTIN 4960664406647
    Numer producenta THN63251

    Opis

    Wykonanie:

    Długie krawędzie skrawające pozwalają na stosowanie szczególnie dużych głębokości skrawania.
    Mała liczba ostrzy.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka