{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 15,7 mm | |
Długość wysięgu L1 | 36 mm | |
długość całkowita Lges | 120 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 43 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,86 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 16,6 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BDMT 170408 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227500 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664396177 | |
Numer producenta | THN03251 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy 90° MEC17, chwyt walcowy, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 25/2mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 243,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 595,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 313,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 36 mm | 60 mm | 32 mm |
długość całkowita Lges | 120 mm | 180 mm | 88 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |