Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

BDMT 11T308 ER-JT, PR1210, Typ: GG

Nr art.: 227365 GG

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej BDMT 11T308 ER-JT
typ GG
promień naroża 0,8 mm
Gatunek PR1210
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,09 − 0,16 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 227365 GG
EAN / GTIN 4960664608980
Numer producenta TKA00361
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,3×D. Dokładnie 90° do ap = 5,5 mm.